Digitální multimetr Mini
Digitální multimetr mini
DIGITÁLNÍ MULTIMETR
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Zapojením měřicích kabelů do zadní části přístroje lze předejít poškození kabelů a možným poraněním od měřicích hrotů
- Trvale připojené měřicí kabely, funkce podržení dat, testování diod, testování spojitosti obvodu, integrovaná svítilna LED a automatická detekce rozsahu
- S odolným pouzdrem a membránovou klávesnicí na ochranu přístroje proti stříkající vodě.
- Bezkontaktní zkoušky napětí
- Automatické vypnutí zařízení po 15 minutách
Zobrazení | LCD, 2000 číslic |
Min./max. rozsah měření napětí | 0,5 V/AC-600 V/AC |
Min./max. rozsah měření napětí 2 | 0,5 V/DC-600 V/DC |
Min. rozsah měření napětí 2 | 0.5 V/DC |
Max. napětí v měřicím rozsahu 2 | 600 V/DC |
Min./max. rozsah měření elektrického odporu | 0 Ohm-20 MOhm |
Automatické vypnutí | 15 min |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/1000 V |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení baterie | 1,5 V mikro AAA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka x šířka x výška | 104 x 55 x 32,5 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!